Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Auflageblech für Kabelleiter B200mm Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6221858

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Farbe - Zink

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196166152

Sonepar Artikelnummer

120019607

Hersteller Artikelnummer

6221858

Hersteller Typ

LALB 20 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6221858

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.377 kg

Auflageblech zur Vergrößerung der Kabelauflage und zum Kabel- und Leitungsschutz.