OBO BETTERMANN - Aufnahmestück für Trägerklammer SCC 1-4 12-15mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488609
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 12 .. 15 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197389796
Sonepar Artikelnummer
121134884
Hersteller Artikelnummer
1488609
Hersteller Typ
SCCA 12-15
Hersteller Artikel Nr.:
1488609
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
12 .. 15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.017 kg


