OBO BETTERMANN - Aufnahmestück für Trägerklammer SCC 1-4 16-20mm Stahl Zinklamelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1488611
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Geeignet für Flanschstärke - 16 .. 20 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197389802
Sonepar Artikelnummer
121134885
Hersteller Artikelnummer
1488611
Hersteller Typ
SCCA 16-20
Hersteller Artikel Nr.:
1488611
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
16 .. 20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.017 kg


