Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Aufsteller für Kassette Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7406948

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - verzinkt

  • Werkstoff des Deckels - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195109969

Sonepar Artikelnummer

120202165

Hersteller Artikelnummer

7406948

Hersteller Typ

AS 4

Hersteller Artikel Nr.:

7406948

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

verzinkt

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Oberflächenschutz Deckel:

verzinkt

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.042 kg

Aufsteller zum Aufhalten der quadratischen nivellierbaren Kassette Nenngröße 4 mit Schnurauslass.