OBO BETTERMANN - Aus-/Wechselschalter mit Kontrolllicht 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6120926
Schaltungsart - Wechselschalter
Montageart - Geräteeinbaukanal
Befestigungsart - einrasten
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196570836
Sonepar Artikelnummer
120539326
Hersteller Artikelnummer
6120926
Hersteller Typ
WS-UKL RW0.5
Hersteller Artikel Nr.:
6120926
Schaltungsart:
Wechselschalter
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


