Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Aus-/Wechselschalter mit Kontrolllicht 10 A, 250 V Polycarbonat reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6120938

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

  • Befestigungsart - einrasten

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196570898

Sonepar Artikelnummer

120539332

Hersteller Artikelnummer

6120938

Hersteller Typ

WS-UKL RW1

Hersteller Artikel Nr.:

6120938

Schaltungsart:

Wechselschalter

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

ja

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Gerätebreite:

45 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

36 mm

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.023 kg

Wechselschalter mit LED-Element als Kontrollleuchte, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.