OBO BETTERMANN - Ausbläser für Bohrlöcher 320 x 111 Kunststoff schwarz / rot
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205270
Länge - 320 mm
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 84142080
Gewicht - 0.277 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506797
Sonepar Artikelnummer
121388296
Hersteller Artikelnummer
7205270
Hersteller Typ
AB G
Hersteller Artikel Nr.:
7205270
Länge:
320 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84142080
Gewicht:
0.277 kg
Handpumpe zum Ausblasen von Bohrlöchern gemäß Europäischer Technischer Bewertung.


