OBO BETTERMANN - Ausklinkzange 240x22x76 mm Stahl schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6178533
Länge - 240 mm
Mit Verriegelung - Ja
Griffüberzug - Kunststoff
Gewicht - 0.45 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196688791
Sonepar Artikelnummer
120661008
Hersteller Artikelnummer
6178533
Hersteller Typ
AKZ2
Hersteller Artikel Nr.:
6178533
Länge:
240 mm
Mit Verriegelung:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoff
Gewicht:
0.45 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.450 kg
Zum Ausklinken der Stege bis zum Kanalboden. Die angegebene Dimension entspricht dem geschlossenen Zustand.


