OBO BETTERMANN - Auspressgerät für Mörtelkartusche 360 x 230 x 65 Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205210
Werkstoff - Kunststoff
Griff klappbar - Nein
Volumen Kartusche - 150 .. 390 ml
PU-Schaum-Pistole - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506865
Sonepar Artikelnummer
121388276
Hersteller Artikelnummer
7205210
Hersteller Typ
FIS DM S Pro
Hersteller Artikel Nr.:
7205210
Werkstoff:
Kunststoff
Griff klappbar:
Nein
Volumen Kartusche:
150 .. 390 ml
PU-Schaum-Pistole:
Nein
Max. Kartuschendurchmesser:
50 mm
Max. Kartuschenlänge:
215 mm
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.975 kg


