OBO BETTERMANN - Außenbefestigung- Verbindung 6mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007990
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196478095
Sonepar Artikelnummer
120393613
Hersteller Artikelnummer
2007990
Hersteller Typ
AV-S
Hersteller Artikel Nr.:
2007990
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.009 kg
Mit der praktischen Außenbefestigung bzw. -verbindung können die Kabelkästen und Kleinverteiler der S- und SDB Serie problemlos an der Wand befestigt werden. Durch die Befestigung außerhalb des Klemmraums ist eine Spannungsverschleppung ausgeschlossen. Die Außenbefestigung bzw. -verbindung können ebenfalls zum Verbinden mehrer Kästen untereinander verwendet werden. Zeitersparniss aufgrund der geringeren Anzahl der benötigten Befestigungsbohrungen.