Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Außeneck 348x230x100 Polyvinylchlorid verkehrsweiß RAL 9016

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6024638

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 230 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197250881

Sonepar Artikelnummer

120931285

Hersteller Artikelnummer

6024638

Hersteller Typ

WDK A100230VW

Hersteller Artikel Nr.:

6024638

Höhe:

100 mm

Breite:

230 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

RAL-Nummer:

9016

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Mit Schutzfolie:

Nein

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

1.932 kg

Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.