OBO BETTERMANN - Außeneck Alu starre Form 53x130x175 Aluminium reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6112510
Breite - 130 mm
Tiefe - 53 mm
Anzahl der Oberteile - 2
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196418275
Sonepar Artikelnummer
120393688
Hersteller Artikelnummer
6112510
Hersteller Typ
GA-AS53130RW
Hersteller Artikel Nr.:
6112510
Breite:
130 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.177 kg


