OBO BETTERMANN - Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404886
Ausführung - Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion - Außeneck
Breite - 150 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101451
Sonepar Artikelnummer
120201918
Hersteller Artikelnummer
7404886
Hersteller Typ
AIKF AEA 15040
Hersteller Artikel Nr.:
7404886
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion:
Außeneck
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Mit Überstand:
Ja
Mit Anschlussöffnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.520 kg


