OBO BETTERMANN - Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404898
Ausführung - Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion - Außeneck
Breite - 250 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101512
Sonepar Artikelnummer
120201921
Hersteller Artikelnummer
7404898
Hersteller Typ
AIKF AEA 25040
Hersteller Artikel Nr.:
7404898
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Funktion:
Außeneck
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Mit Überstand:
Ja
Mit Anschlussöffnung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
11.300 kg


