OBO BETTERMANN - Außeneck mit Brandschutzgewebe 320x100x320 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218040
Winkel - 90 °
Außenbreite - 220 mm
Innenhöhe - 40 mm
Innenbreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197358358
Sonepar Artikelnummer
121080209
Hersteller Artikelnummer
7218040
Hersteller Typ
PLM EC 0410 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218040
Winkel:
90 °
Außenbreite:
220 mm
Innenhöhe:
40 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Deckelbefestigung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.421 kg


