Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Außeneck mit Brandschutzgewebe 370x200x370 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7218046

  • Winkel - 90 °

  • Außenbreite - 270 mm

  • Innenhöhe - 120 mm

  • Innenbreite - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197332051

Sonepar Artikelnummer

121066815

Hersteller Artikelnummer

7218046

Hersteller Typ

PLM EC 1220 FS

Hersteller Artikel Nr.:

7218046

Winkel:

90 °

Außenbreite:

270 mm

Innenhöhe:

120 mm

Innenbreite:

200 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Trennwände möglich:

Nein

Montagelochung im Boden:

Ja

Deckelbefestigung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.000 kg

Außeneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke. Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!