OBO BETTERMANN - Außeneck mit Bürstenleiste 424x424x87 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7403831
Breite - 250 mm
Bodenpflege - trocken
Bodenwanne - Ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195845980
Sonepar Artikelnummer
120317859
Hersteller Artikelnummer
7403831
Hersteller Typ
OKB AE 25085 ON
Hersteller Artikel Nr.:
7403831
Breite:
250 mm
Bodenpflege:
trocken
Bodenwanne:
Ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
422 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.580 kg


