OBO BETTERMANN - Außeneck mit Oberteil 40x60mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6247571
Höhe - 44 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196312733
Sonepar Artikelnummer
120047896
Hersteller Artikelnummer
6247571
Hersteller Typ
LKM A40060FS
Hersteller Artikel Nr.:
6247571
Höhe:
44 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.463 kg


