OBO BETTERMANN - Außeneck mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6248063
Höhe - 64 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196312979
Sonepar Artikelnummer
120047907
Hersteller Artikelnummer
6248063
Hersteller Typ
LKM A60100FS
Hersteller Artikel Nr.:
6248063
Höhe:
64 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.731 kg


