OBO BETTERMANN - Außeneck variabel 110x88x88 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6113050
Breite - 110 mm
Tiefe - 55 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Ausführung - Haubenformteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196419203
Sonepar Artikelnummer
120393714
Hersteller Artikelnummer
6113050
Hersteller Typ
GK-AH53100RW
Hersteller Artikel Nr.:
6113050
Breite:
110 mm
Tiefe:
55 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
80 .. 110 °
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-15 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.079 kg


