Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Außeneck variabel 70x170mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6274612

  • Breite - 179 mm

  • Tiefe - 73 mm

  • Anzahl der Oberteile - 1

  • Ausführung - Haubenformteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195846925

Sonepar Artikelnummer

120318854

Hersteller Artikelnummer

6274612

Hersteller Typ

GK-AH70170LGR

Hersteller Artikel Nr.:

6274612

Breite:

179 mm

Tiefe:

73 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

80 .. 100 °

Farbe:

grau

Oberteilbreite 1:

0 mm

Oberteilbreite 2:

0 mm

Oberteilbreite 3:

0 mm

Symmetrisch:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polycarbonat (PC)/ABS

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

7035

Mit Schutzfolie:

Nein

Mit Kanalverbinder:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Mit Kabelhalteklammer:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.205 kg

Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.