Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Außeneckhaube 60x210mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6182666

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 210 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196676750

Sonepar Artikelnummer

120047520

Hersteller Artikelnummer

6182666

Hersteller Typ

WDK HA60210LGR

Hersteller Artikel Nr.:

6182666

Höhe:

60 mm

Breite:

210 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90 °

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK04

Mit Schutzfolie:

Nein

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.204 kg

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.