OBO BETTERMANN - AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6075231
Höhe - 50 mm
Breite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196069132
Sonepar Artikelnummer
120020279
Hersteller Artikelnummer
6075231
Hersteller Typ
AZK 100 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6075231
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5000 mm²
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.77 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
1700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
250 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.769 kg


