Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - AZ-Kleinkanal gelocht 50x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6075258

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196069194

Sonepar Artikelnummer

120020280

Hersteller Artikelnummer

6075258

Hersteller Typ

AZK 100 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6075258

Höhe:

50 mm

Breite:

100 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Materialstärke:

1.5 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5000 mm²

Seitenlochung:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Gewicht:

1.89 kg/m

Mögliche Stützabstände:

1 .. 3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

1700 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

1500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

1000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

800 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

250 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.887 kg

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.