OBO BETTERMANN - AZ-Kleinkanal gelocht 50x50x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6075150
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196069071
Sonepar Artikelnummer
120020278
Hersteller Artikelnummer
6075150
Hersteller Typ
AZK 050 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
6075150
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
1.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
1.36 kg/m
Mögliche Stützabstände:
1 .. 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
850 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
500 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.357 kg


