Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Ballastschiene für Flachdachsystem 1765x40x53,3 Stahl bandverzinkt Zink/Alu

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5901686

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Photovoltaik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197485375

Sonepar Artikelnummer

121400197

Hersteller Artikelnummer

5901686

Hersteller Typ

BS DD

Hersteller Artikel Nr.:

5901686

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Photovoltaik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.110 kg

Ballastschiene zum Ballastieren von PV-Montagesystemen auf Flachdächern, geeignet z. B. für die Aufnahme von Pflastersteinen oder Verlegeplatten. Schraubbefestigung auf Trägerprofil TPF 35, flexible Längenanpassung an Trägerprofilabstände.