OBO BETTERMANN - Bandagenset für Photovoltaik 550x380 Intumeszierender Baustoff grau / rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7203150
Ausführung - Brandschutzbandage
Inhalt - 0.96 kg
Länge - 0.55 m
Lieferform - Rolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195921851
Sonepar Artikelnummer
120318882
Hersteller Artikelnummer
7203150
Hersteller Typ
FSB-K32
Hersteller Artikel Nr.:
7203150
Ausführung:
Brandschutzbandage
Inhalt:
0.96 kg
Länge:
0.55 m
Lieferform:
Rolle
Breite:
0.38 m
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.960 kg
Komplettset zur Umhüllung von Kabelbündeln oder Kabeltrag-Systemen ohne Deckel zur Verhinderung der Brandweiterleitung. Anwendung im Außenbereich. Die Sets enthalten jeweils 4 Abschnitte der witterungsbeständigen Kabelbandage PYROWRAP Wet, 8 Metallbandschellen und ein Kennzeichnungsschild. Ausreichend für ca. 2 m Länge. Maßangaben: Abschnitte der Bandage FSB-WB Umfang der zu umhüllenden Kabeltrag-Systemen: FSB-K32 maximal 320 mm FSB-K82 maximal 820 mm (inklusive min. 5 cm Bandagenüberlappung) Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert gegebenenfalls die Zustimmung der unteren Baubehörde. Ein positives Sondergutachten liegt vor.


