OBO BETTERMANN - Bandagenset für Photovoltaik 550x880 Intumeszierender Baustoff grau / rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7203154
Ausführung - Brandschutzbandage
Inhalt - 2.13 kg
Länge - 0.55 m
Lieferform - Rolle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012195921868
Sonepar Artikelnummer
120318883
Hersteller Artikelnummer
7203154
Hersteller Typ
FSB-K82
Hersteller Artikel Nr.:
7203154
Ausführung:
Brandschutzbandage
Inhalt:
2.13 kg
Länge:
0.55 m
Lieferform:
Rolle
Breite:
0.88 m
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
2.130 kg
Komplettset zur Umhüllung von Kabelbündeln oder Kabeltrag-Systemen ohne Deckel zur Verhinderung der Brandweiterleitung. Anwendung im Außenbereich. Die Sets enthalten jeweils 4 Abschnitte der witterungsbeständigen Kabelbandage PYROWRAP Wet, 8 Metallbandschellen und ein Kennzeichnungsschild. Ausreichend für ca. 2 m Länge. Maßangaben: Abschnitte der Bandage FSB-WB Umfang der zu umhüllenden Kabeltrag-Systemen: FSB-K32 maximal 320 mm FSB-K82 maximal 820 mm (inklusive min. 5 cm Bandagenüberlappung) Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert gegebenenfalls die Zustimmung der unteren Baubehörde. Ein positives Sondergutachten liegt vor.


