OBO BETTERMANN - Banderdungsschelle 3/8-1 1/2'' Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5057515
Werkstoff - rostfreier Stahl
Klemm-/Spannbereich - 17.2 .. 48 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 25 mm²
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012195388579
Sonepar Artikelnummer
120002880
Hersteller Artikelnummer
5057515
Hersteller Typ
927 1
Hersteller Artikel Nr.:
5057515
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Klemm-/Spannbereich:
17.2 .. 48 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 25 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.060 kg


