OBO BETTERMANN - Banderdungsschelle 3/8-4'' Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5057523
Werkstoff - rostfreier Stahl
Klemm-/Spannbereich - 17.2 .. 114 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 25 mm²
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012195388630
Sonepar Artikelnummer
120019297
Hersteller Artikelnummer
5057523
Hersteller Typ
927 2
Hersteller Artikel Nr.:
5057523
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Klemm-/Spannbereich:
17.2 .. 114 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 25 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.086 kg


