OBO BETTERMANN - Banderdungsschelle 3/8-4'' Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5057599
Werkstoff - rostfreier Stahl
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 25 mm²
Länge - 595 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195699651
Sonepar Artikelnummer
120502213
Hersteller Artikelnummer
5057599
Hersteller Typ
927 2 6-K
Hersteller Artikel Nr.:
5057599
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 25 mm²
Länge:
595 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.055 kg


