OBO BETTERMANN - Banderdungsschelle 3/8-6'' Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5057558
Werkstoff - rostfreier Stahl
Klemm-/Spannbereich - 17.2 .. 165 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 25 mm²
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012195388692
Sonepar Artikelnummer
120019298
Hersteller Artikelnummer
5057558
Hersteller Typ
927 4
Hersteller Artikel Nr.:
5057558
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Klemm-/Spannbereich:
17.2 .. 165 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 25 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.080 kg


