OBO BETTERMANN - Banderdungsschelle 8-22mm Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5057507
Werkstoff - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Klemm-/Spannbereich - 8 .. 22 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 2.5 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012195388517
Sonepar Artikelnummer
120019299
Hersteller Artikelnummer
5057507
Hersteller Typ
927 0
Hersteller Artikel Nr.:
5057507
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Klemm-/Spannbereich:
8 .. 22 mm
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
2.5 .. 10 mm²
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.028 kg


