OBO BETTERMANN - Banderdungsschelle für EX-Bereiche 28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5057630
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 16 .. 78 mm²
Anzahl der Leiter - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196672813
Sonepar Artikelnummer
120660038
Hersteller Artikelnummer
5057630
Hersteller Typ
EX BES 28
Hersteller Artikel Nr.:
5057630
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
16 .. 78 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.306 kg


