OBO BETTERMANN - Banderdungsschelle für EX-Bereiche 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5057640
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 16 .. 78 mm²
Anzahl der Leiter - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196672820
Sonepar Artikelnummer
120660039
Hersteller Artikelnummer
5057640
Hersteller Typ
EX BES 300
Hersteller Artikel Nr.:
5057640
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
16 .. 78 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.358 kg


