OBO BETTERMANN - Banderdungsschellenband 40m Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5057922
Leiter-Material - sonstige
Leiternennquerschnitt - 6.9 mm²
Leiter-Form - flach
Geflecht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Standardartikel
EAN
4012195805458
Sonepar Artikelnummer
120046909
Hersteller Artikelnummer
5057922
Hersteller Typ
927 BAND-VA
Hersteller Artikel Nr.:
5057922
Leiter-Material:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
6.9 mm²
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
Nein
Länge:
40000 mm
Mit Kabelschuhen:
Nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
23 mm
Leitungs-Breite ca.:
23 mm
Leitungs-Höhe ca.:
0.3 mm
Isoliert:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Nein
Anschlussfahne gebohrt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72209080
Gewicht:
0.060 kg


