Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bandschelle 12x1000 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt edelstahl

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren
OBO BETTERMANN - Bandschelle  12x1000 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7203111

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 1000 mm

  • Banddicke - 6.5 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197436988

Sonepar Artikelnummer

121244239

Hersteller Artikelnummer

7203111

Hersteller Typ

MBS 100 A2

Hersteller Artikel Nr.:

7203111

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

1000 mm

Banddicke:

6.5 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

Bündeldurchmesser:

145 mm

Betriebstemperatur:

-20 .. 70 °C

Montagetemperatur:

5 .. 50 °C

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.026 kg

Bandschelle aus Metall in glatter Ausführung mit Kugelverschluss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.