OBO BETTERMANN - Bandschelle 7,9x610 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7203107
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 610 mm
Banddicke - 5.5 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197436940
Sonepar Artikelnummer
121244237
Hersteller Artikelnummer
7203107
Hersteller Typ
MBS 061 A2
Hersteller Artikel Nr.:
7203107
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
610 mm
Banddicke:
5.5 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Bündeldurchmesser:
85 mm
Betriebstemperatur:
-20 .. 70 °C
Montagetemperatur:
5 .. 50 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.011 kg


