OBO BETTERMANN - Bandschelle 7x300 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7203102
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 300 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Bandverschluss - Stahlnase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195693352
Sonepar Artikelnummer
120202892
Hersteller Artikelnummer
7203102
Hersteller Typ
MBS 030
Hersteller Artikel Nr.:
7203102
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
300 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.004 kg


