OBO BETTERMANN - Bandstahl 25kg Ring 30x3,5mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5019345
Breite - 30 mm
Stärke - 3.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195680475
Sonepar Artikelnummer
120502199
Hersteller Artikelnummer
5019345
Hersteller Typ
5052 DIN 30X3.5
Hersteller Artikel Nr.:
5019345
Breite:
30 mm
Stärke:
3.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
30 m
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
0.840 kg


