OBO BETTERMANN - Bandstahl 25m Ring 30x3,5mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5018730
Breite - 30 mm
Stärke - 3.5 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195022015
Sonepar Artikelnummer
120502195
Hersteller Artikelnummer
5018730
Hersteller Typ
5052 V4A 30X3.5
Hersteller Artikel Nr.:
5018730
Breite:
30 mm
Stärke:
3.5 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
25 m
Zolltarifnummer:
72202041
Gewicht:
0.824 kg


