OBO BETTERMANN - Bandstahl 50kg Ring 30x3,5mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5019347
Breite - 30 mm
Stärke - 3.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195680482
Sonepar Artikelnummer
120502200
Hersteller Artikelnummer
5019347
Hersteller Typ
5052 DIN 30X3.5
Hersteller Artikel Nr.:
5019347
Breite:
30 mm
Stärke:
3.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
0.840 kg
• einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Zinkauflage: >= 500 g/m² (ca. 70 µm im Mittelwert) • für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich


