OBO BETTERMANN - Bandstahl 50kg Ring 40x5mm Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5019360
Breite - 40 mm
Stärke - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195680512
Sonepar Artikelnummer
120502203
Hersteller Artikelnummer
5019360
Hersteller Typ
5052 DIN 40X5
Hersteller Artikel Nr.:
5019360
Breite:
40 mm
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
1.620 kg
• einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Zinkauflage: >= 500 g/m² (ca. 70 µm im Mittelwert) • für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich


