Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Bandstahl 50m Ring 30x3,5mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5018706

  • Breite - 30 mm

  • Stärke - 3.5 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195800477

Sonepar Artikelnummer

120038827

Hersteller Artikelnummer

5018706

Hersteller Typ

5052 V4A 30X3.5

Hersteller Artikel Nr.:

5018706

Breite:

30 mm

Stärke:

3.5 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72202041

Gewicht:

0.824 kg

• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert • für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen • für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich