OBO BETTERMANN - Basisschutzmagazin 10 Doppeladern für LSA Plus 180V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5084020
Max. Dauerspannung AC - 120 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195525318
Sonepar Artikelnummer
120039087
Hersteller Artikelnummer
5084020
Hersteller Typ
LSA-B-MAG
Hersteller Artikel Nr.:
5084020
Max. Dauerspannung AC:
120 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.086 kg


