OBO BETTERMANN - Basissystem für FangFix 10kg Polypropylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5403124
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 295 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39259080
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195070085
Sonepar Artikelnummer
120351646
Hersteller Artikelnummer
5403124
Hersteller Typ
F-FIX-B10
Hersteller Artikel Nr.:
5403124
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
295 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.076 kg
• Basis mit integriertem Dübel • passend zum System FangFix-10


