OBO BETTERMANN - Basissystem für FangFix 16kg Polypropylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5403235
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 373 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39259080
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195548959
Sonepar Artikelnummer
120502372
Hersteller Artikelnummer
5403235
Hersteller Typ
F-FIX-B16
Hersteller Artikel Nr.:
5403235
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
373 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.164 kg
• Basis mit Kantenschutz und integriertem Dübel • passend zum System FangFix-16


