OBO BETTERMANN - Basissystem für FangFix Junior 150x150x36 Polypropylen graphitschwarz RAL 9011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5403324
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195034933
Sonepar Artikelnummer
120502374
Hersteller Artikelnummer
5403324
Hersteller Typ
F-FIX-BASIS
Hersteller Artikel Nr.:
5403324
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.038 kg
• zur Aufnahme von Fangstangen Ø 10 mm bis zu einer Gesamtlänge von 1000 mm • schnelle Montage der Fangstange im Unterteil mittels Stecktechnik • schnelle und einfache Montage


