OBO BETTERMANN - Basissystem ohne Dübel für FangFix 16kg Polypropylen schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5403238
Ausführung - Unterlage
Aufnahme Fangstange - schraubenlos
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195926320
Sonepar Artikelnummer
120363035
Hersteller Artikelnummer
5403238
Hersteller Typ
F-FIX-B16 3B
Hersteller Artikel Nr.:
5403238
Ausführung:
Unterlage
Aufnahme Fangstange:
schraubenlos
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
373 mm
Gewicht:
0.12 kg
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.158 kg


