OBO BETTERMANN - Bautenschutzmatte alukaschiert 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5403404
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40082110
Gewicht - 0.753 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197388829
Sonepar Artikelnummer
121162381
Hersteller Artikelnummer
5403404
Hersteller Typ
UNIBASE BSM ALU
Hersteller Artikel Nr.:
5403404
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082110
Gewicht:
0.753 kg
Bautenschutzmatte als Unterlage unter Standfüße Typ UniBase 6 + UniBase 10 für PV-Montagesysteme Flachdach, zum Schutz der Dachabdichtung auf Flachdächern gemäß DIN 18531. Auch geeignet für Höhenausgleich des PV-Montagesystems. Aus 95 % recyceltem PUR-gebundenem Gummigranulat, Unterseite mit Alufolie kaschiert.


